Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelvollauszug ACCURIDE 400mm, 45kg, hell chromatiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugelvollauszug ACCURIDE 400mm, 45kg, hell chromatiert
Kugelvollauszug ACCURIDE 400mm, 45kg, hell chromatiert
Kugelvollauszug ACCURIDE 400mm, 45kg, hell chromatiert
Artikel-Nr.:
     4708-5118040
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2601-0040
EAN/GTIN:
     4250396803235
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelvollauszug ACCURIDE 400mm, 45kg, hell chromatiert

durch 2 Kugelkäfige geführt, Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position, 32 mm Lochbild
Weitere Informationen:
Auszugweg:
406 mm
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Belastbarkeit:
45 kg
Breite:
12.7 mm
Einbaubreite:
12.9 / 13.1 mm
Halterung:
Rasterung in geschlossener Position
Länge:
400 mm
Farbe:
Hell
Packung:
1 Paar
Montage:
Korpusseite
Produktart:
Auszug
Material:
Stahl
Auszugsart:
Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Hell verzinkt
Schnelltrennung:
nein
Veredelung:
verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
71
pro Paar
€ 9,50*
ab € 29,04*
€ 39,54*
1 Tag
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 29,02*
€ 42,31*
pro Paar
€ 8,95*
ab € 31,44*
€ 43,68*
2 Tage
62
pro Paar
€ 10,00*
ab € 21,11*
€ 48,62*
2 Tage
17
pro Satz
€ 5,90*
ab € 39,78*
€ 52,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,54*
€ 47,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,95*
€ 46,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,04*
€ 34,56
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 14,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.