Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini IR-Sensorschalter/Türkontaktschalter, 1er set, 12V DC, max 36W.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mini IR-Sensorschalter/Türkontaktschalter, 1er set, 12V DC, max 36W.
Mini IR-Sensorschalter/Türkontaktschalter, 1er set, 12V DC, max 36W.
Mini IR-Sensorschalter/Türkontaktschalter, 1er set, 12V DC, max 36W.
Mini IR-Sensorschalter/Türkontaktschalter, 1er set, 12V DC, max 36W.
Mini IR-Sensorschalter/Türkontaktschalter, 1er set, 12V DC, max 36W.
Artikel-Nr.:
     4708-5059108
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     2000956
EAN/GTIN:
     4251802809568
Suchbegriffe:
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter
19 zoll türkontaktschalter
Mini IR-Sensorschalter/Türkontaktschalter, 1er set, 12V DC, max 36W.

Sensorschalter mit kabelgebundenem IR-Sensor - zwei Betriebsmodi: Türkontakt oder Berührungsloser Sensorschalter - mit Steckplätzen für 2 Sensoren - Einbaumass der Sensoren nur Ø 9,8 x 16,6 mm - mit Steckplätzen für 2 Sensoren (Sensoren im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12 / 24 V
Betriebsspannung:
12 V
Breite:
30 mm
Einbau ø:
10 mm
Einbautiefe:
16.6 mm
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Erfassungsdistanz:
1 - 50 mm
Funktion:
Türkontakt / Licht AN/AUS durch Funksender
Höhe:
12 mm
L/B/H:
60 / 30 / 12 mm
Länge:
60 mm
Leistung:
36 W
Leuchtenart:
LED
Kennzeichen:
CE / Schutzklasse 3
Ausführung:
1 Sensor
Packung:
1 Set
Material:
Kunststoff
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Stromstärke:
3 A
Zuleitung:
2000 mm
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,83*
€ 30,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,52*
€ 30,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,97*
€ 28,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,29*
€ 27,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,43*
€ 26,69
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,45*
€ 21,96
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.