Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchten-Set 5x Via LED, 24V, inkl. Transformator mit T13 Stecker


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchten-Set 5x Via LED, 24V, inkl. Transformator mit T13 Stecker
Bodeneinbauleuchten-Set 5x Via LED, 24V, inkl. Transformator mit T13 Stecker
Bodeneinbauleuchten-Set 5x Via LED, 24V, inkl. Transformator mit T13 Stecker
Bodeneinbauleuchten-Set 5x Via LED, 24V, inkl. Transformator mit T13 Stecker
Artikel-Nr.:
     4708-5054586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BA-5054586
EAN/GTIN:
     7630153404818
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Bodeneinbauleuchten-Set 5x Via LED, 24V, inkl. Transformator mit T13 Stecker

geeignet für die Beleuchtung von Boden- oder Wandflächen und Gartenbepflanzungen im Aussenbereich, leichte und bequeme Selbstmontage mittels Schraubverschluss, das Einbaugehäuse dient nur zum besseren, oder einfacheren Einbau ist aber nicht zwingend nötig Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbaugehäuse: 35 mm Set bestehend aus: - 3 / 5 Einbauleuchten inkl. Einbaugehäuse (IP67) mit Anschlussleitung 5 m inkl. Stecker 3.6 W - 24 V - Trafo: primär 230 V, 3 m Leitung mit Typ 13 IP55, Schuko IP44 Stecker und Spezialverbinder IP68 / sekundär 24 V/40 W, inkl. Stecker IP68, 0.27 m Leitung mit Kabelverbinder IP68 - 0 / 1 Verlängerung 1 m inkl. Stecker und Kupplung IP68 - 1 / 2 Spezialverteiler IP68
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Befestigung:
unsichtbar
Betriebsspannung:
24 V
Dimmbarkeit:
nein
Energieeffizienzklasse:
G
Farbwiedergabe RA:
> 80
Höhe:
90 mm
Kelvin:
3'000 K
Leistung:
10.8 - 18 W ,5 x 3.6 W
Leuchtenart:
Orientierungsleuchte / Terrassenleuchte
Leuchtenform:
rund
Lichtausbeute:
80 lm/W
Lichtaustritt:
oben
Kennzeichen:
CE / Schutzklasse 3
Packung:
1 Set
Produktart:
Terrassenleuchte
Material:
Aluminium
Produktlinie:
via,via
Schutzart:
IP 67
Spannungsart:
DC
Stecker:
T13 3-polig (CH)
Zuleitung:
5000 mm
Anzahl Leuchten:
5
Farbe/Oberfläche:
matt
Lichtfarbe:
Warmweiss
Lichtfarbe Kelvin:
Warmweiss 3'000 K
Montageart:
Einbau
ø:
42 mm
ø/H:
42/90 mm
Veredelung:
matt
Produkttitel:
LED Bodeneinbauleuchten-Set,LED Bodeneinbauleuchten-Set
SAP Text:
LED Bodeneinbauleuchten-Set,LED Bodeneinbauleuchten-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 693,66*
€ 825,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 686,21*
€ 816,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 670,85*
€ 798,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 649,83*
€ 773,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 607,59*
€ 723,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.