Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Transformator 40W, IP67, 230/24V, mit Schuko Stecker IP44, Anschlusskabel 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Transformator 40W, IP67, 230/24V, mit Schuko Stecker IP44, Anschlusskabel 3m
LED Transformator 40W, IP67, 230/24V, mit Schuko Stecker IP44, Anschlusskabel 3m
LED Transformator 40W, IP67, 230/24V, mit Schuko Stecker IP44, Anschlusskabel 3m
Artikel-Nr.:
     4708-5054580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     UD-180-208-220
EAN/GTIN:
     7630153404795
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED Transformator 40W, IP67, 230/24V, mit Schuko Stecker IP44, Anschlusskabel 3m

50.545.76: Anschlussleitung 0.27m mit Kabelverbinder IP68 50.545.79: mit T13 Stecker, Anschlusskabel 3m 50.545.80: mit Schuko Stecker IP44, Anschlusskabel 3m
Weitere Informationen:
Anschluss sekundär:
Schuko (DE)
Ausgangsspannung:
24 V
Breite:
53 mm
Dimmbarkeit:
nein
Eingangsspannung:
230 V
Höhe:
35 mm
L/B/H:
150 / 53 / 35 mm
Länge:
150 mm
Leistung:
40 W
Leuchtenart:
LED
Kennzeichen:
CE / SELV / unabhängiger Trafo
Packung:
1 Stück
Produktart:
Transformator
Material:
Kunststoff
Schutzart:
IP 67
Spannungsart:
DC
Zuleitung:
270 mm / 3000 mm
Länge Kabel:
3'000 mm
Steckersystem/Bohr ø:
Kabelverbinder IP 68
Produkttitel:
LED Transformator
SAP Text:
LED Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.