Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauprofile ChannelLine C, 2000mm, Alu silber, mit Lichtblende weiss opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauprofile ChannelLine C, 2000mm, Alu silber, mit Lichtblende weiss opal
LED Einbauprofile ChannelLine C, 2000mm, Alu silber, mit Lichtblende weiss opal
LED Einbauprofile ChannelLine C, 2000mm, Alu silber, mit Lichtblende weiss opal
LED Einbauprofile ChannelLine C, 2000mm, Alu silber, mit Lichtblende weiss opal
Artikel-Nr.:
     4708-5047480
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     5587201
EAN/GTIN:
     4250985910955
Suchbegriffe:
Abdeckprofil Lagerregal
Abdeckschiene Lagerregal
Lagerregalabdeckprofil
Lagerregalabdeckschiene
LED Einbauprofile ChannelLine C, 2000mm, Alu silber, mit Lichtblende weiss opal

hochwertiges flaches Einbauprofil mit filigranem Profilsteg Abdeckung von oben aufsteckbar oder seitlich einschiebbar neue opale Abdeckung - 30 % mehr Licht und geringe Veränderung der Lichtfarbe homogene Lichtlinie mit Versa Inside ab 160 LED/m  Breiter Abstrahlwinkel von ca. 110° für Schrankinnenbeleuchtung im Boden, Küchennische oder -oberboden, Regale
Weitere Informationen:
Befestigung:
zum Kleben
Länge:
2'000 mm
Lichtblende:
Weiss opal
Nut B/T:
mm
Nutbreite:
20 / 22 mm
Nuttiefe:
7.5 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Profil mit Lichtblende
Material:
Aluminium
Profil B/H:
mm
Profilbreite:
26 mm
Profilhöhe:
1.5 mm
Produktlinie:
ChannelLine
kürzbar:
ja
Lichtdurchlässigkeit:
70 %
Montageart:
Einbau
Modellbezeichnung:
C
Oberfläche/Farbe:
Silber
Produkttitel:
LED Einbauprofil
SAP Text:
LED Einbauprofil
Weitere Suchbegriffe: abdeckprofil lagerregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
unbekannt
€ 9,50*
ab € 23,36*
€ 33,68*
3 Tage
48
€ 35,99*
ab € 30,49*
€ 43,06*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.