Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeschiene H/L/T 28/250/6 mm, verz Element 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängeschiene H/L/T 28/250/6 mm, verz Element 300 mm
Aufhängeschiene H/L/T 28/250/6 mm, verz Element 300 mm
Aufhängeschiene H/L/T 28/250/6 mm, verz Element 300 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4905843
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     876ACZ10250
EAN/GTIN:
     8022543061098
Suchbegriffe:
Aufhängeschienen für Hängeschränke
aufhängeschienen für hängeschränke
Aufhängeschiene H/L/T 28/250/6 mm, verz Element 300 mm

Schallschutztauglich
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Element:
300 mm
Höhe:
28 mm
Kröpfung:
6 mm
L/B/H:
250 / 6 / 28 mm
Länge:
250 mm
Packung:
1 Stück
Montage:
zum Anschrauben
Material:
Stahl
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Produkttitel:
Aufhängeschiene
SAP Text:
Aufhängeschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.