Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannverschlüsse TAC 43.7mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannverschlüsse TAC 43.7mm vernickelt
Spannverschlüsse TAC 43.7mm vernickelt
Spannverschlüsse TAC 43.7mm vernickelt
Spannverschlüsse TAC 43.7mm vernickelt
Spannverschlüsse TAC 43.7mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-4824403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OPO4824403
EAN/GTIN:
     7630153400070
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kistenverschluss verzinkt
Spannverschlüsse TAC 43.7mm vernickelt

Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
43.7 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Verschluss
Material:
Stahl
Oberfläche:
poliert
SK-Schraube:
3 mm
Material/Oberfläche:
Stahl vernickelt poliert
Veredelung:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: kastenverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.