Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschnäpper 86 mm, 12kg Druckguss vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetschnäpper 86 mm, 12kg Druckguss vernickelt
Magnetschnäpper 86 mm, 12kg Druckguss vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-4802721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C6395-92B.NP.25
EAN/GTIN:
     7630945441595
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 12 kg
magnetschnäpper
Magnetschnäpper 86 mm, 12kg Druckguss vernickelt

Gegenplatte Stahl vernickelt
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Höhe:
16 mm
Länge:
86 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schnäpper
Material:
Zink-Druckguss
Zugkraft:
12 kg
RK-Schraube:
4 mm
SK-Schraube:
3.5 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt
Veredelung:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.