Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschnäpper 86 mm Druckguss vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetschnäpper 86 mm Druckguss vernickelt
Magnetschnäpper 86 mm Druckguss vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-4802711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C6395-92A.NP.25
EAN/GTIN:
     7630945497417
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 8 kg
magnetschnäpper
Magnetschnäpper 86 mm Druckguss vernickelt

Gegenplatte Stahl vernickelt
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Höhe:
16 mm
Länge:
86 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schnäpper
Material:
Zink-Druckguss
Zugkraft:
8 kg
RK-Schraube:
4 mm
SK-Schraube:
3.5 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt
Veredelung:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.