Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzpfandschloss 2 CHF rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Münzpfandschloss 2 CHF rechts
Münzpfandschloss 2 CHF rechts
Artikel-Nr.:
     4708-4760037
Hersteller:
     OJMAR
Herst.-Nr.:
     76.DXB003304
EAN/GTIN:
     8424548537545
Suchbegriffe:
Münzpfandschloss
Münzpfandschlösser
Pfandschlösser
münzpfandschloss ojmar
Münzpfandschloss 2 CHF rechts

Münzschloss, mit auswechselbarem Stiftzylinder Messing verchromt, 6 Zuhaltungen, je 2 Sicherheitsschlüssel Neusilber vernickelt, rostfreies Innenleben, daher speziell geeignet für feuchte Räumlichkeiten, hohe Robustheit Zylinder HS-fähig, 10'000 verschiedene Schliessungen möglich, Türstärken von 1 - 23 mm möglich Einwurf 1 Pfandmünze, mit auswechselbarem Stiftzylinder Messing verchromt, unmontiert beigelegt, inkl. 2 Sicherheitsschlüssel Neusilber vernickelt, Hauptschlüsselfähig, mit Fixeinstellung der Pfandmünze und Klebesticker
Weitere Informationen:
Anschlag:
rechts
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz / Metall
Ausführung:
2 CHF
Breite Kasten:
110 mm
Dicke Kasten:
29 mm
Einlass B/H/T:
mm
Farbe:
Grau
für Stangen:
mm
L/B/D Kasten:
125/110/29 mm
L/B/S Stulp:
mm
Länge Kasten:
125 mm
Material/Oberfläche:
Polycarbonat Grau
Material:
Polycarbonat
Montage:
zum Aufschrauben
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Münzpfandschloss / Mechanisches Schloss
Stangenprofil:
mm
Produktart:
Wertfachschloss
Weitere Suchbegriffe: münzpfandschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.