Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche
Schliessbleche
Artikel-Nr.:
     4708-4758401
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     001775
EAN/GTIN:
     7630945436614
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche

Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Form:
flach
Länge:
90 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Schrauben:
3 mm
Stärke:
1.6 mm
L/B/S:
90/15/1.6 mm
Material/Oberfläche:
Stahl vernickelt
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Veredelung:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.