Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschliessbleche vernickelt L/B 65/13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschliessbleche vernickelt L/B 65/13mm
Flachschliessbleche vernickelt L/B 65/13mm
Flachschliessbleche vernickelt L/B 65/13mm
Artikel-Nr.:
     4708-4749672
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     070947
EAN/GTIN:
     7630945435846
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Flachschliessbleche vernickelt L/B 65/13mm

für Möbelschlösser
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Form:
flach
Länge:
65 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Messing
Schrauben:
3 mm
Stärke:
1 mm
L/B/S:
65/13/1 mm
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Veredelung:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.