| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2966505 Herst.-Nr.: SUNJOBA 390 52 EAN/GTIN: 3059412038740 |
| |
|
| | |
| Arbeitshorts RICA LEWIS SUNJOBA 390 Gr.52, Grösse USA 34" Farbe Jeans Stone Washed
Material: 99% Baumwolle, 1% Elastan, 322 g/m² doppelter elastischer Bund innen für ausgezeichnete Passform verstärkter Schritt und dreifache Naht für garantierte Festigkeit Seitentasche mit Klettverschluss für Handy oder Werkzeuge und Tasche für Massband Werkzeugschlaufe bequeme gerade Passform ultrarobuste XL-Gürtelschlaufen verstärkte Nähte für unübertroffene Festigkeit bequemer und langlebiger Stretch-Denim Fibreflex® Weitere Informationen: | | Farbe: | Denim / stone washed | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Arbeitshosen - Shorts | Material: | Baumwolle / Elasthan | Kleidergrösse: | 52 (US 34) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose 52 königsblau, bundhose blau, bundhose |
| | |
| |