| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2966107 Herst.-Nr.: JOB 390 56 EAN/GTIN: 3059411934999 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose RICA LEWIS JOB Jeans Gr. 56, Grösse USA 38" Farbe Jeans Stone Washed
Material: 98% Baumwolle, 2% Elastan, 366 g/m² doppelter elastischer Bund innen für ausgezeichnete Passform verstärkter Schritt und dreifache Naht für garantierte Festigkeit Seitentasche mit Klettverschluss für Handy oder Werkzeuge und Tasche für Massband Werkzeugschlaufe bequeme gerade Passform ultrarobuste XL-Gürtelschlaufen verstärkte Nähte für unübertroffene Festigkeit bequemer und langlebiger Stretch-Denim Fibreflex® Weitere Informationen: | | Farbe: | Denim / stone washed | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Arbeitshosen - Bundhosen | Material: | Baumwolle / Elasthan | Kleidergrösse: | 56 (US 38) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |