| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2965010 Herst.-Nr.: 61129504044 EAN/GTIN: 7332515414069 |
| |
|
| | |
| SNICKERS Lite Work, 37.5 Arbeitshorts 6112 Grösse 44, Farbe navy/schwarz 9504
Material: 45% Polyester, 30% 37.5®-Polyester, 25% Baumwolle, 202 g/m² - hervorragende Belüftung - tolle Passform mit Stretch-Einsätzen - schnell trocknendes und kühlendes 37.5®-Gewebe mit LSF 40 - 4-Wege-Stretch-Einsatz im Schritt - Zollstocktasche, Beintasche und Beinabschlüsse mit Verstärkung - Werkzeughalter, Zollstocktasche mit Messerknopf, Beintasche mit Balg und Ausweishalter innen sowie geräumige Gesässtaschen Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | Schwarz | Farbe: | Navy / Schwarz | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Arbeitshosen - Shorts | Material: | Polyester / Baumwolle | Farb-Nr.: | 9504 | Kleidergrösse: | 44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, arbeitsshort blau |
| | |
| |