| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-2964890 Herst.-Nr.: 61432004044 EAN/GTIN: 7332515341105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SNICKERS AllroundWork Shorts 6143 44 Khaki/Black
Material: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, 230 g/m 2 Slim Fit Arbeitshose aus Materialmix von 2- und 4-Wege-Stretch für zusätzliche Flexibilität und Komfort, mit Zwickel im Schritt für zusätzliche Bewegungsfreiheit, Cordura verstärkte Taschen, Klett-Werkzeughalter, Beintasche mit Messerbefestigung, vordere Schlaufen mit Schlüsselhaltermöglichkeit und klassische Cargo-Tasche mit Anbringung für Ausweis Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farb-Nr.: | 2004 | Farbe: | Khaki / Schwarz | Kleidergrösse: | 44 | Material: | Baumwolle / Polyester / Elasthan | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Arbeitshosen - Shorts |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeits-shorts sandbraun, arbeits bermuda, arbeitsshort snickers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |