Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers AllroundWork Shorts Stretch 6143 Gr. 48 Farbe blau/schwarz 5604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snickers AllroundWork Shorts Stretch 6143 Gr. 48 Farbe blau/schwarz 5604
Snickers AllroundWork Shorts Stretch 6143 Gr. 48 Farbe blau/schwarz 5604
Snickers AllroundWork Shorts Stretch 6143 Gr. 48 Farbe blau/schwarz 5604
Artikel-Nr.:
     4708-2964882
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     61435604048
EAN/GTIN:
     7332515289544
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Snickers AllroundWork Shorts Stretch 6143 Gr. 48 Farbe blau/schwarz 5604

Material: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, 230 g/m 2 Slim Fit Arbeitshose aus Materialmix von 2- und 4-Wege-Stretch für zusätzliche Flexibilität und Komfort, mit Zwickel im Schritt für zusätzliche Bewegungsfreiheit, Cordura verstärkte Taschen, Klett-Werkzeughalter, Beintasche mit Messerbefestigung, vordere Schlaufen mit Schlüsselhaltermöglichkeit und klassische Cargo-Tasche mit Anbringung für Ausweis
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Blau / Schwarz
Farbe:
Hellblau / Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Arbeitshosen - Shorts
Material:
Baumwolle / Polyester / Elasthan
Farb-Nr.:
5604
Kleidergrösse:
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.