Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNICKERS AllroundWork, Softshell-Arbeitsjacke 1205 Grösse L, Farbe schwarz 0400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNICKERS AllroundWork, Softshell-Arbeitsjacke 1205 Grösse L, Farbe schwarz 0400
SNICKERS AllroundWork, Softshell-Arbeitsjacke 1205 Grösse L, Farbe schwarz 0400
SNICKERS AllroundWork, Softshell-Arbeitsjacke 1205 Grösse L, Farbe schwarz 0400
SNICKERS AllroundWork, Softshell-Arbeitsjacke 1205 Grösse L, Farbe schwarz 0400
SNICKERS AllroundWork, Softshell-Arbeitsjacke 1205 Grösse L, Farbe schwarz 0400
Artikel-Nr.:
     4708-2963153
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     12050400006
EAN/GTIN:
     7332515411303
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bundhose
SNICKERS AllroundWork, Softshell-Arbeitsjacke 1205 Grösse L, Farbe schwarz 0400

Material: 88% Polyester, 12% Elastan, 285 g/m² - winddichtes Softshell-Gewebe - vorne und hinten viel Platz für individuelle Firmenlogos - hoher Kragen - elastische Zugkordel am unteren Bund - Klettverschluss an den Ärmelbündchen - 2 Fronttaschen mit Reissverschluss
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Schwarz
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Jacken - Softshell-Jacken
Material:
Polyester / Elasthan
Farb-Nr.:
0400
Kleidergrösse:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.