Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitschuh SG APOLLO S3 Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitschuh SG APOLLO S3 Gr. 42
Sicherheitschuh SG APOLLO S3 Gr. 42
Sicherheitschuh SG APOLLO S3 Gr. 42
Sicherheitschuh SG APOLLO S3 Gr. 42
Sicherheitschuh SG APOLLO S3 Gr. 42
Sicherheitschuh SG APOLLO S3 Gr. 42
Artikel-Nr.:
     4708-2961407
Hersteller:
     SOLID GEAR
Herst.-Nr.:
     SG7400242
EAN/GTIN:
     7340093610056
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitschuh SG APOLLO S3 Gr. 42

Die nächste Generation Sicherheitsschuhe, welche die neuesten Technologien verwenden. Eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Materialen. Die neue, exklusive öl- und rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM® wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Premium Leder in Kombination mit Cordura® Rip-Stop. Wasserabweisend und atmungsaktiv. Obermaterial: TECH Leder, vollnarbiges, imprägniertes Leder, wasserabweisend und atmungsaktiv Futter: atmungsaktives 3D-Futter Laufsohle: öl- und rutschhemmend, nicht kreidende TPU-Laufsohle von Vibram® Fussbett: atmungsaktiv und antibakteriell mit Poron Pads Passform: weit Schutz: Fiberglas-Zehenkappe und weicher nichtmetallischer Nageldurchtrittschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Paar
Produktart:
Sicherheits-Schuhe
Schuhgrösse:
42
Sicherheitsnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Sicherheitsstufe:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,32*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 186,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 232,33*
€ 276,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 231,66*
€ 275,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 217,36*
€ 258,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 204,23*
€ 243,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 186,32*
€ 221,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.