Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SOLID GEAR Ocean S1P Grösse 45 mit BOA Fit System


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh SOLID GEAR Ocean S1P Grösse 45 mit BOA Fit System
Sicherheitsschuh SOLID GEAR Ocean S1P Grösse 45 mit BOA Fit System
Sicherheitsschuh SOLID GEAR Ocean S1P Grösse 45 mit BOA Fit System
Sicherheitsschuh SOLID GEAR Ocean S1P Grösse 45 mit BOA Fit System
Sicherheitsschuh SOLID GEAR Ocean S1P Grösse 45 mit BOA Fit System
Artikel-Nr.:
     4708-2960850
Hersteller:
     SOLID GEAR
Herst.-Nr.:
     SG6100145
EAN/GTIN:
     7340093621625
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitsschuh SOLID GEAR Ocean S1P Grösse 45 mit BOA Fit System

Mit SOLID GEAR Ocean trifft Langlebigkeit auf Leichtigkeit, Komfort und Flexibilität. Dank Polyurethan-Giesstechnologie konnte hier eine Zwischensohle geschaffen werden, die zusammen mit der dünnen Gummilaufsohle einen sehr leichten und haltbaren Sicherheitsschuh formt. Das Obermaterial mit Shell-Funktion erzeugt ein haltbares und glattes Produkt ohne unnötige Nähte. BOA® Fit System garantiert unkompliziertes An- und Ausziehen und perfekte Passform. ESD-Funktion gemäss BS EN IEC 61340-4-3:2018. Obermaterial: Leder mit TPU-Verstärkungen Laufsohle: rutschfester und ölbeständiger Gummi Zwischensohle: Poured PU Fussbett: hoch atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und PU-Foam Funktion: BOA® Fit System Passform: weit SRC Schutz: Zehenschutzkappe aus Glasfaser und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Blau / Weiss
Farbe:
Dunkelblau / Hellblau / Weiss
Packung:
1 Paar
Produktart:
Sicherheits-Schuhe
Schuhgrösse:
45
Sicherheitsnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P
Sicherheitsstufe:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 136,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 173,63*
€ 206,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 169,46*
€ 201,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 159,83*
€ 190,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 152,55*
€ 181,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 136,22*
€ 162,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.