| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2717221 Herst.-Nr.: 100960.2212 EAN/GTIN: 7610733207886 |
| |
|
| | |
| Winkel-Stiftschlüsselsatz PB 2212 H-10, 9-teilig, 1,5-10 mm
kurzer Stiftteil und 100° Winkel für schwer zugängliche Schrauben, mit perfekt geformtem Kugelkopf zum Drehen der Schrauben bis zu einer Neigung von 30°, auf Kunststoffclip Weitere Informationen: | | Antrieb: | Sechskant | Grösse: | HEX 1.5 / HEX 2 / HEX 2.5 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / HEX 10 | Packung: | 1 Satz | Produktart: | Stiftschlüssel | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: | gehärtet / verchromt | Modellbezeichnung: | 2212 H-10,2212 H-10 | Produkttitel: | Winkel-Stiftschlüsselsatz,Winkel-Stiftschlüsselsatz | SAP Text: | Winkel-Stiftschlüsselsatz,Winkel-Stiftschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4708 | | | | | | € 9,50* | ab € 42,38* | € 56,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,23* | € 62,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,48* | € 65,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|