Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifgitter, Gr. 260/220 mm Kunststoff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstreifgitter, Gr. 260/220 mm Kunststoff, blau
Abstreifgitter, Gr. 260/220 mm Kunststoff, blau
Artikel-Nr.:
     4708-2456801
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     3600-19
EAN/GTIN:
     7612850011490
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
abstreifgitter
Abstreifgitter, Gr. 260/220 mm Kunststoff, blau

Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Länge:
260 mm
Farbe:
Blau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gitter
Material:
Kunststoff
Farbe/Oberfläche:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.