Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer SORTIMO KM 321 mit 23 herausnehmbaren Boxen B/H/T 440/66/330mm, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskoffer SORTIMO KM 321 mit 23 herausnehmbaren Boxen B/H/T 440/66/330mm, Stahlblech
Sortimentskoffer SORTIMO KM 321 mit 23 herausnehmbaren Boxen B/H/T 440/66/330mm, Stahlblech
Artikel-Nr.:
     4708-2005707
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     1000011067
EAN/GTIN:
     4045294731472
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer SORTIMO KM 321 mit 23 herausnehmbaren Boxen B/H/T 440/66/330mm, Stahlblech

mit Traggriff und patentiertem Einhandverschluss, Deckel mit Schaumstoff-Einlage und begrenztem Öffnungswinkel auf 120°, bestückt mit 23-teiligem Insertboxen-Set
Weitere Informationen:
Aussen B/H/T:
440/66/330 mm
Aussenbreite:
440
Aussenhöhe:
66
Aussentiefe:
330
L/B/H:
mm
Farbe:
Blau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Sortimentskoffer
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,11*
€ 122,66*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 101,15*
€ 122,69*
Lager 4708
27
Frei Haus
ab € 109,42*
€ 132,39*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.