Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekoffer, blau, (L x B x T) 330 x 440 x 355 mm, 1000011067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekoffer, blau, (L x B x T) 330 x 440 x 355 mm, 1000011067
Kleinteilekoffer, blau, (L x B x T) 330 x 440 x 355 mm, 1000011067
Artikel-Nr.:
     4502-05L3439
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     1000011067
EAN/GTIN:
     4099891420086
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Inkl. Insetboxenset 23 Stück H63. Arbeitserleichterung durch Einhandbedienung. Individuell anpassbarer Innenraum. In allen Transportlösungen von Sortimo integrierbar. Schaumstoffeinsatz minimiert störende Klappergeräusche. Farbe: blau. Gewicht: 3,76kg. Maße (LxBxH): 440 x 360 x 66mm. Der Metallkoffer KM 321 inkl. 23 Insetboxen H63 (Insetboxenbestückung: 12x Insetbox 1x1 H63, 6x Insetbox 1x2 H63, 3x Insetbox 2x2 H63, 2x Insetbox 2x3 H63, 4x Trennwand IB 2x0 H63 und 4x Trennwand IB 1x0 H63) bietet Kleinteilen einen sicheren Platz für den Transport und ordnet diese übersichtlich für einen schnellen Zugriff. Mit den mitgelieferten Trennwänden können die Insetboxen weiter unterteilt werden. Die Anordnung der Insetboxen kann beliebig geändert werden, auch eine Entnahme einzelner Insetboxen ist möglich. Darüber hinaus haben Sie mit den Insetboxen stets den aktuellen Bestand an Kleinteilen und Verbrauchsmitteln im Blick. Somit können Sie rechtzeitig auf Engpässe reagieren und Ausfallzeiten vermeiden. Der Metallkoffer überzeugt als zuverlässiges und praktisches Ordnungssystem. Hohe Zuladung und schwere Bestückung stellen in Sachen Funktionalität keine Einschränkung dar. Praktische Einhandbedienung mit 120 Grad Anschlagwinkel des Deckels und die flexible Ordnung im Inneren schaffen ein Höchstmaß an Arbeitserleichterung. Durch den ergonomisch geformten Tragegriff an der Vorderseite ist der Metallkoffer komfortabel im Handling und bietet Ihnen einen besonders angenehmen Tragekomfort. Die standardmäßig enthaltende Deckeleinlage aus Schaumstoff schließt die Insetboxen nach oben ab und verhindert somit ein Durchmischen der darin befindlichen Inhalte. Der Metallkoffer lässt sich problemlos in Sortimo Fahrzeugeinrichtungen und WorkMo Module integrieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallkoffer
Breite:
440 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau
Länge:
330 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
355 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentskasten b440xt330xh66mm, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin sortimo, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Bauteilekoffer, Kleinteile-Koffer, Kleinteileservicekoffer, Kleinteilesortimentskoffer, Kleinteiletransportkoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 100,07*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 81,61*
€ 100,10*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 132,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.