Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür-Ausrichtbeschlag, Komplettgarnitur für eine Tür


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schiebetür-Ausrichtbeschlag, Komplettgarnitur für eine Tür
Schiebetür-Ausrichtbeschlag, Komplettgarnitur für eine Tür
Artikel-Nr.:
     4708-0045198
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45198
EAN/GTIN:
     4023149866531
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
Schiebetür-Ausrichtbeschlag, Komplettgarnitur für eine Tür

Ausrichtbeschlag zum Stabilisieren von Schiebe- und Falttüren, beugt gegen ein Verziehen nach beiden Seiten vor. Je eine Gewindestange mit Rechts- bzw. Linksgewinde wird in eine Spannhülse geführt, die Gewindestangen lagern in je einem Gehäuse, das in eine 35 mm-Bohrung eingesetzt und verschraubt wird, mit braunen Abdeckungen für Gehäuse, Spannhülse und Gewindestangen. Garnitur (für eine Tür) besteht aus: 2 Stück Gehäuse mit Rechts-Gewindestange 2 Stück Gehäuse mit Links-Gewindestange 2 Stück Spannhülse 2 Stück Kunststoff-Deckplatte 4 Stück Kunststoff-Deckleisten 4 Stück Deckleisten-Halter
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Packung:
1 Garnitur
Material:
Kunststoff
Türhöhe:
2'000 - 2'600 mm
Türstärke:
16 - 25 mm
Achsmass:
1'920 mm
Farbe/Oberfläche:
Braun
kürzbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
2
pro Satz
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 23,37*
7 Tage
677
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 16,86*
€ 23,61*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 17,5437*
€ 24,5637*
1 Tag
68
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 23,41*
€ 32,74*
Lager 4708
unbekannt
1
pro Satz
€ 9,50*
ab € 35,01*
€ 48,29*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,29*
€ 57,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,05*
€ 55,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,33*
€ 52,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,02*
€ 51,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,18*
€ 49,00
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,01*
€ 41,66
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.