Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Container-Set Alu-Finish, ET 530mm, EB 392mm bestehend aus: 1 Schreibmaterialauszug 3 Stahlschubkästen 3 Vollauszüge Quadro Duplex 25 Zentralverschluss-System, Stop-Co


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schreibtisch-Container-Set Alu-Finish, ET 530mm, EB 392mm bestehend aus: 1 Schreibmaterialauszug 3 Stahlschubkästen 3 Vollauszüge Quadro Duplex 25 Zentralverschluss-System, Stop-Co
Schreibtisch-Container-Set Alu-Finish, ET 530mm, EB 392mm bestehend aus: 1 Schreibmaterialauszug 3 Stahlschubkästen 3 Vollauszüge Quadro Duplex 25 Zentralverschluss-System, Stop-Co
Artikel-Nr.:
     4708-0041064
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41064
EAN/GTIN:
     4023149410642
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Schreibtisch-Container-Set Alu-Finish, ET 530mm, EB 392mm bestehend aus: 1 Schreibmaterialauszug 3 Stahlschubkästen 3 Vollauszüge Quadro Duplex 25 Zentralverschluss-System, Stop-Control mit Silent-System

Schreibtisch-Container Komplett-Sets, 7 HE+ 1 Lochreihe 32 mm bestehend aus: 1 Schreibmaterial-Auszug 1 HE inkl. Teilauszug Quadro 12 Silent System 3 Stahlschubkästen 2/2,5/2,5 HE inkl. Vollauszüge Quadro Duplex 25 1 Zentralverschluss-System Stop Control mit 3 Selbeinzuggehäusen und Aktivatoren 9 Excenterscheiben und Schrauben für Ausrichtung der Schubkastenblenden 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Einbaubreite:
392 mm
Packung:
1 Set
Produktart:
Schreibtischcontainer
Tiefe:
530 mm
Oberfläche:
Aluminiumfinish
Farbe/Oberfläche:
Aluminiumfinish
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 161,76*
€ 210,47*
3 Tage
544
pro Satz
€ 6,99*
ab € 170,91*
€ 211,53*
Lager 4708
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 182,99*
€ 226,23*
2 Tage
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 210,75*
€ 260,12*
2 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 233,15*
€ 288,36*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 226,23*
€ 269,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 225,31*
€ 268,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 212,95*
€ 253,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 206,78*
€ 246,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 182,99*
€ 217,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.