Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 1730/300 10kg für Schubkastenlänge 185-305 mm, Stahl-verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugelauszug KA 1730/300 10kg für Schubkastenlänge 185-305 mm, Stahl-verzinkt
Kugelauszug KA 1730/300 10kg für Schubkastenlänge 185-305 mm, Stahl-verzinkt
Kugelauszug KA 1730/300 10kg für Schubkastenlänge 185-305 mm, Stahl-verzinkt
Kugelauszug KA 1730/300 10kg für Schubkastenlänge 185-305 mm, Stahl-verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-0030765
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     30765
EAN/GTIN:
     4023149307652
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 1730/300 10kg für Schubkastenlänge 185-305 mm, Stahl-verzinkt

zum Anschrauben, in Stahlkugellaufbahnen geführt, mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung, ab Schubkästenlänge 430 mm mit zusätzlicher Frontabstützung, inkl. 2 Schrauben M4x9 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Belastbarkeit:
10 kg
Halterung:
Ausrollsicherung
Nennlänge:
185 - 305 mm
Packung:
1 Garnitur
Montage:
Korpusseite
Produktart:
Auszug
Material:
Stahl
Auszugsart:
Teilauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugsverlust:
44 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,908*
€ 2,278*
2 Tage
105
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,8909*
€ 2,3169*
4 Tage
31
20
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,50*
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,82*
Lager 4708
unbekannt
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 2,15*
€ 3,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
71835
ab € 1,90*
Ähnlich
Hettich
71836
ab € 2,00*
Ähnlich
Hettich
30766
ab € 2,15*
Ähnlich
Hettich
30767
ab € 2,55*
Ähnlich
Hettich
25155
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.