Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Metric Split Plummer Block Housing & Component TSNG510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-TSNG510 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     TSNG510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lippendichtung
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Timken Metric Split Plummer Block Housing & Component TSNG510
Weitere Informationen:
Bohrung:
42,00 mm
Außendurchmesser:
67,50 mm
Breite:
12,00 mm
Gewicht:
< 100g kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, Zweilippendichtung, stehlagergehäuse timken, lippendichtung, Timken;Metric Split Plummer Block Housing & Component;TSNG510 TIM;TSNG510
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 5,30*
€ 7,69*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,70*
44 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 7,75*
Lager 4682
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,62*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.