Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Wellendichtring SD25-33-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SD25X33X4-A Dichtring, zweilippig
INA SD25X33X4-A Dichtring, zweilippig
INA SD25X33X4-A Dichtring, zweilippig
Artikel-Nr.:
     4682-SD25-33-4 INA
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD25-33-4
EAN/GTIN:
     4012802432961
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA Wellendichtring SD25-33-4
Weitere Informationen:
Bohrung:
24,63 mm
Außendurchmesser:
33 mm
Breite:
4 mm
Gewicht:
0,00 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring, 10056197;SD25334;INASD25-33-4;SD25-33-4INA;SCHAEFFLERSD25-33-4;SD25-33-4SCHAEFFLER;Wellendichtring;Oil seals
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,0783*
€ 1,6183*
Lager 4682
300
1
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,63*
16 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,3318*
€ 1,8618*
7 Tage
61
1
€ 10,00*
ab € 1,40*
€ 2,07*
1
€ 4,95*
ab € 1,44635*
€ 2,13635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.