Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Wellendichtring SD15-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INA SD15X23X3-A Dichtring, zweilippig
INA SD15X23X3-A Dichtring, zweilippig
INA SD15X23X3-A Dichtring, zweilippig
Artikel-Nr.:
     4682-SD15-23-3 INA
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD15-23-3
EAN/GTIN:
     4012802440522
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA Wellendichtring SD15-23-3
Weitere Informationen:
Bohrung:
14,70 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Breite:
3 mm
Gewicht:
0,00 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, nadelhülsen ina, dichtring, 10114886;SD15233;INASD15-23-3;SD15-23-3INA;SCHAEFFLERSD15-23-3;SD15-23-3SCHAEFFLER;Wellendichtring;Oil seals
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,2851*
€ 1,8751*
Lager 4682
283
1
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,88*
2 Tage
158
10
€ 4,90*
ab € 1,4431*
€ 1,9831*
3 Tage
283
1
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,99*
1 Tag
283
1
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.