Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Wellendichtring SD10-17-3 -A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INA SD10X17X3-A Dichtring, zweilippig
INA SD10X17X3-A Dichtring, zweilippig
INA SD10X17X3-A Dichtring, zweilippig
Artikel-Nr.:
     4682-SD10-17-3-A INA
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD10-17-3 -A
EAN/GTIN:
     4054364477035
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA Wellendichtring SD10-17-3 -A
Weitere Informationen:
Bohrung:
9,88 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Breite:
3 mm
Gewicht:
0,00 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, nadelhülsen ina, dichtring, 10114188;SD10173A;INASD10-17-3;SD10-17-3INA;SCHAEFFLERSD10-17-3;SD10-17-3SCHAEFFLER;Wellendichtring;Oil seals
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,9264*
€ 1,4564*
Lager 4682
3
1
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,53*
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,0356*
€ 1,5356*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,71*
1 Tag
203
1
€ 4,90*
ab € 1,21*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.