Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LBCR 5-2LS/HV6 Lineartechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-LBCR 5-2LS/HV6
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCR 5-2LS/HV6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Lineartechnik
Weitere Informationen:
Bohrung:
5,00 mm
Außendurchmesser:
12,00 mm
Breite:
22,00 mm
Gewicht:
0,005 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: linearlager ad 12mm, führungslager, linearkugellager 5mm, SKF Lineartechnik;LBCR 5-2LS/HV6;Lineartechnik;SKF LBCR 5-2LS/HV6 Lineartechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 37,85*
€ 48,84*
Lager 4682
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,96*
€ 58,44*
4 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 45,69*
€ 61,47*
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 49,96*
€ 61,69*
1
€ 3,19*
ab € 52,55*
€ 66,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.