Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LBBR 4-2LS/HV6-C004 Lineartechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     4682-LBBR 4-2LS/HV6-C004
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR 4-2LS/HV6-C004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Lineartechnik
Weitere Informationen:
Bohrung:
4,00 mm
Außendurchmesser:
8,00 mm
Breite:
12,00 mm
Gewicht:
0,001 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: skf führungslager, führungslager, linearkugellager 4mm, SKF Lineartechnik;LBBR 4-2LS/HV6-C004;Lineartechnik;SKF LBBR 4-2LS/HV6-C004 Lineartechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 10,00*
ab € 29,60*
€ 35,96*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,72*
€ 154,84*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.