Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung LOCTITE 270 Flasche 50 ml Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 270 hochfeste Dauer-Schraubensicherung, Inhalt: 50 ml
Loctite 270 hochfeste Dauer-Schraubensicherung, Inhalt: 50 ml
Loctite 270 hochfeste Dauer-Schraubensicherung, Inhalt: 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4682-98620050
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1335897
EAN/GTIN:
     5010266000749
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Schraubensicherung LOCTITE 270 Flasche 50 ml Henkel

Loctite® 270 Schraubensicherung hochfest

• Hochfeste universelle Schraubensicherung für maximale Leistung
• Für dauerhafte Schraubverbindungen, die sich nicht mehr lösen dürfen
• Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
• Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden
• Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
• Farbe: grün
• Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen
• Für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe ( z.B. Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen)
• P1 NSF Reg. Nr.: 123006

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Henkel;1335897;Schraubensicherung LOCTITE 270 Flasche 50ml Henkel;5010266000749
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
65
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,86*
€ 34,12*
2 Tage
52
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 27,67*
€ 34,13*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 28,90*
€ 35,42*
3 Tage
97
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,12*
€ 35,57*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 37,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 38,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.