| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104936 Herst.-Nr.: 1335897 EAN/GTIN: 5010266000749 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
270.0050 L, 1335897, Schraubensicherung bis M 20 50 ml Produkt 270, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 79 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 270, 4280975300, 5010266000749, 1335897, 948108, 1760000500, 1450432, 1498214, 50ml, 50gr, 50g, 270 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 27,85* | € 33,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 27,71* | € 33,61* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 28,71* | € 34,67* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 28,95* | € 35,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 30,76* | € 37,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|