Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 400 kg Lad. 850x400 mm 3 Wände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paket-Dreiwandwagen hoch, vergittert 1.039 x 527 x 1.776 mm
Paket-Dreiwandwagen hoch, vergittert 1.039 x 527 x 1.776 mm
Artikel-Nr.:
     4682-7830206168
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     30206168
EAN/GTIN:
     4035694009516
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen cordes
paketwagen
Paketwagen 400 kg Lad. 850x400 mm 3 Wände
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 7830206168;4035694009516;30206168;Paketwagen 400 kg Lad. 850x400 mm 3 Wände
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,39*
€ 291,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,53*
€ 295,55*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,45*
€ 298,43*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 257,26*
€ 301,10*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,16*
€ 316,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,43*
€ 355,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,41*
Zubehör
Cordes
GSW-500.305
ab € 118,00*
Zubehör
Cordes
GSW-600.305
ab € 124,64*
Zubehör
Cordes
GSW-700.305
ab € 125,44*
Zubehör
Cordes
GSW-800.305
ab € 127,98*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,60*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,69*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,31*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 83,77*
Zubehör
Cordes
00016795
ab € 73,16*
Zubehör
Cordes
00016797
ab € 80,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.