Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 400 kg Lad. 850x400 mm 3 Wände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwagen 400 kg Lad. 850x400 mm 3 Wände
Paketwagen 400 kg Lad. 850x400 mm 3 Wände
Artikel-Nr.:
     4012-635649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694009516
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen cordes
paketwagen
Paket-Dreiwandwagen hoch

Lange Haltbarkeit
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
Längswände einhängbar
Einlegeböden variabel einsetzbar (optional auf Anfrage!)
Teilung 120 mm.
Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
Thermoplastische Gummibereifung grau-blau (spurlos), Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller.
Serienmäßig mit EasyStop

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Tragkraft pro Einlegeboden:
80 mm
Rad-Ø:
160 mm
Ladefläche LxB:
850x500 mm
Wandhöhe:
1525 mm
Gesamthöhe:
1780 mm
Anzahl der Wände:
3
Eigengewicht:
43 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30206168, Etagen-Transportwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Regalwagen, Stahlrohr-Etagenwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,39*
€ 291,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,53*
€ 295,55*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,45*
€ 298,43*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 257,26*
€ 301,10*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,16*
€ 316,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,36*
€ 346,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,60*
€ 341,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,41*
Zubehör
Cordes
GSW-500.305
ab € 118,00*
Zubehör
Cordes
GSW-600.305
ab € 124,64*
Zubehör
Cordes
GSW-700.305
ab € 125,44*
Zubehör
Cordes
GSW-800.305
ab € 127,98*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,60*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,69*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,31*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 83,77*
Zubehör
Cordes
00016795
ab € 73,16*
Zubehör
Cordes
00016797
ab € 80,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.