Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crah Stop Eckmodul 80-500WLA-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckmodule für Wandschutz aus Stahl mit Ecken 90° links außen, Länge 500 mm, Höhe 140 mm, Breite 180 mm, Ø 76 mm, pulverbeschichtet, (ähnl. RAL 1023) mit schwarzer Warnmarkierung...
Eckmodule für Wandschutz aus Stahl mit Ecken 90° links außen, Länge 500 mm, Höhe 140 mm, Breite 180 mm, Ø 76 mm, pulverbeschichtet, (ähnl. RAL 1023) mit schwarzer Warnmarkierung...
Artikel-Nr.:
     4682-7830107199
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     30107199
EAN/GTIN:
     4250912309517
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
Crah Stop Eckmodul 80-500WLA-
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 7830107199;4250912309517;30107199;Crah Stop Eckmodul 80-500WLA-
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,48*
€ 56,94*
Lager 4682
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,55*
€ 57,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,66*
€ 57,47*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,52*
€ 62,63*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,03*
€ 77,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.