Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl, RAL 1023
Artikel-Nr.:
     214B-7830107199
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     80-500WLA-
EAN/GTIN:
     4250912309517
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
Modularer Wandschutz zum Schutz einer Außenecke • Pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023, für den Inneneinsatz, oder verzinkt und pulverbeschichtet für den Außeneinsatz • Unterschiedliche Komponenten können je nach örtlichen Gegebenheiten gesetzt werden • Durch die Vielzahl von geraden Elementen sowie Innen- und Außenecken können die gefährdeten Gebäudeteile geschützt werden • 90°-Außenecke, Balken Ø 76 mm • Bohrlöcher Ø 12,5 mm Lieferung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang, auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
80-500WLA-
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
für Inneneinsatz
Oberfläche:
beschichtet
Außen:
links
Maße H x L:
140 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzbügel, Schutzbalken, Anfahrschutz, Eckmodul, Rammschutzbalken, Rammschutz, 7830107199, 30107199
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,26*
€ 57,46*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,64*
€ 57,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,84*
€ 58,04*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,73*
€ 63,38*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,89*
€ 77,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.