| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-58730140 Herst.-Nr.: 245-140-02-13000 EAN/GTIN: 4027539107426 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher DIN6911 mit Zapfen 14mm HaFu Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,251 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), stiftschlüssel din 6911 14mm, din 6911, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 14 mm, 4027539107426;3058730140;58730140;Winkelschraubendreher DIN6911 mit Zapfen 14mm HaFu;245-140-02-13000;HaFu |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,36* | € 5,71* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,45* | € 6,44* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,51* | € 6,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,45* | € 6,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,69* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|