Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher D6911 14mm m.Zapfen Hafu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher D6911 14mm m.Zapfen Hafu
Winkelschraubendreher D6911 14mm m.Zapfen Hafu
Artikel-Nr.:
     4012-786986
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     245-140-02
EAN/GTIN:
     4027539107426
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
6-kant-Winkelschraubendreher, mit Zapfen

• Vernickelt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• DIN 6911

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Schenkellänge, kurz:
70 mm
Schenkellänge, lang:
154 mm
Markenname:
HaFu
Herstellername:
HaFu Werkzeugfabrik
Herstellerartikelnummer:
245-140-02
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 5,63*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,44*
Lager 4012
19
1
€ 4,90*
ab € 4,51*
€ 6,48*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 4,44*
€ 6,55*
1 Tag
17
1
€ 8,50*
ab € 5,70*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.