Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Nass-/Trockensauger M18 VC2-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933464029
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464029
EAN/GTIN:
     4058546219741
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Milwaukee Akku-Nass-/Trockensauger M18 VC2-0
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Leistungsstarker 18V Motor mit einem Luftdurchsatz von 1300 l/min und einem max. Unterdruck von 80 bar · HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel · Bis zu 30 min Laufzeit mit einem M18™ 9.0 Ah Akku · Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör, für einen einfachen Transport · DEK 26 kompatibel · Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und Lagerung · Mit integrierter Ausblasfunktion · Wasserdichte Schalter für eine lange Lebensdauer ·
Technische Daten:
Akku Spannung 18 V · Behältervolumen fest / flüssig 9,8 / 7,5 l · Unterdruck 80 mbar · Luftdurchsatz 1.300 l/min · Saugschlauch-Ø 41,7 mm · Saugschlauch Länge 0,47 - 2 m · Gewicht mit Akku 5,3 kg
Lieferumfang:
Filter, Saugschlauch 0,47 - 2 m, Grobschmutzdüse, Fugendüse
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, werkzeugakku 18v milwaukee, akku handsauger, milwaukee akku-handstaubsauger, Milwaukee, M18 VC2-0, Akku-Nass-/Trockensauger, Milwaukee Akku-Nass-/Trockensauger M18 VC2-0
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 118,34*
€ 134,62*
Lager 4682
12
Frei Haus
ab € 120,18*
€ 136,04*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 121,14*
€ 137,37*
€ 5,95*
ab € 125,23*
€ 141,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,03*
€ 143,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.