Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino LED-Akkustrahler 15W Horn, m. Boxen, Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledino Horn Schwarz, Silber LED 15 W
Ledino Horn Schwarz, Silber LED 15 W
Ledino Horn Schwarz, Silber LED 15 W
Ledino Horn Schwarz, Silber LED 15 W
Ledino Horn Schwarz, Silber LED 15 W
Artikel-Nr.:
     4682-4038104153465
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11140156001011
EAN/GTIN:
     4038104153465
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
bluetooth lautsprecher
Ledino LED-Akkustrahler 15W Horn, m. Boxen, Bluetooth
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4038104153465;11140156001011;Ledino LED-Akkustrahler 15W Horn, m. Boxen, Bluetooth;Ledino
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 61,57*
€ 82,15*
Lager 4682
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 111,78*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.117,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.