Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 40-3X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-40-3X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 40-3X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572771181
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 40-3X5MTR, 40-3X5MTR, ,PHC 40-3X5MTR
Weitere Informationen:
Bohrung:
5000,00 mm
Außendurchmesser:
43,35 mm
Breite:
12,00 mm
Gewicht:
9,312 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 40b-3, din 8187, din8187 dreifach, PHC 40-3X5MTR;Ketten;40-3X5MTR;Ketten PHC 40-3X5MTR;Kette;Kette PHC 40-3X5MTR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 115,01*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,45*
€ 254,09*
Frei Haus
ab € 225,64*
€ 272,92*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.