Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Metric Tapered Roller Bearing Assembly 32219-90KA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-32219-90KA2 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32219-90KA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Timken Metric Tapered Roller Bearing Assembly 32219-90KA2
Weitere Informationen:
Bohrung:
95,00 mm
Außendurchmesser:
170,00 mm
Breite:
91,00 mm
Gewicht:
8,348 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Metric Tapered Roller Bearing Assembly;32219-90KA2 TIM;32219-90KA2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,67*
€ 512,06*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,91*
€ 518,12*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,12*
€ 616,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,50*
€ 577,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,63*
€ 555,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,25*
€ 546,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,91*
€ 533,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.