Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank Typ N Form D 16,5x5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-22500022
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784086042
EAN/GTIN:
     4317784086042
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 6mm
Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank Typ N Form D 16,5x5mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,042 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, winkelfräser format, 4317784086042;3022500022;22500022;Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank Typ N Form D 16, 5x5mm FORMAT;4317784086042;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 4,79*
ab € 11,35*
€ 15,83*
1 Tag
25
€ 4,90*
ab € 11,34*
€ 15,87*
Lager 4682
25
€ 7,90*
ab € 11,53*
€ 16,20*
5 Tage
26
€ 4,30*
ab € 11,62*
€ 16,56*
1 Tag
25
€ 8,50*
ab € 13,16*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.