Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank Typ N Form D 13,5x4mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x4mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-22500010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784086004
EAN/GTIN:
     4317784086004
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
schwalbenschwanz fräser 3 mm
Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank Typ N Form D 13,5x4mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,035 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, winkelfräser format, 4317784086004;3022500010;22500010;Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank Typ N Form D 13, 5x4mm FORMAT;4317784086004;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 13,35*
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 10,44*
€ 14,77*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,52*
€ 14,92*
Lager 4682
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 14,99*
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 10,57*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.