| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-21000300 Herst.-Nr.: 4317784277624 EAN/GTIN: 4317784277624 |
| |
|
| | |
| Einzahnfräser WN HSCo5 3,0mm FORMAT Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,019 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hssco format, alu- und kunststofffräser, fräser mit schaft 8mm, 4317784277624;3021000300;21000300;Einzahnfräser WN HSCo5 3, 0mm FORMAT;4317784277624;FORMAT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,93* | € 5,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,97* | € 5,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,98* | € 5,77* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,02* | € 5,83* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,02* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|