Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN206 HSS Form B 34,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreibahle DIN206 HSS Form B 34,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 34,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 34,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 34,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 34,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 34,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 34,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 34,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-15003400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476881
EAN/GTIN:
     4317784476881
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle DIN206 HSS Form B 34,0mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,746 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din206 format, din 206, 4317784476881;3015003400;15003400;Handreibahle DIN206 HSS Form B 34, 0mm FORMAT;4317784476881;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,91*
€ 113,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 92,85*
€ 113,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 93,78*
€ 114,00*
Lager 4682
2
€ 4,95*
ab € 95,80*
€ 115,91*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 117,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.