Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN206 HSS Form B 6,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreibahle DIN206 HSS Form B 6,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 6,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 6,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 6,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 6,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 6,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 6,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 6,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-15000600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079907
EAN/GTIN:
     4317784079907
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle DIN206 HSS Form B 6,0mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,020 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 6,0mm, din 206, din206 format, 4317784079907;3015000600;15000600;Handreibahle DIN206 HSS Form B 6, 0mm FORMAT;4317784079907;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 9,94*
4 Tage
69
1
€ 4,79*
ab € 7,77*
€ 10,91*
1 Tag
80
1
€ 4,90*
ab € 7,77*
€ 10,91*
Lager 4682
80
1
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 11,03*
5 Tage
83
1
€ 4,30*
ab € 7,86*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.